詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573SD-110

品名 : T10x 25mm [Torx]ドライバー(スタビー型)

狭所で作業しやすいスタビー仕様

仕様

メーカー Wera 型番 008856
商品名 367 サイズ T10
軸長(mm) 25 全長 80mm
狭所で作業しやすいスタビー仕様
グリップエンドの識別表記でドライバーの種類やサイズが一目でわかります。
追加説明
カタログ価格

1,370 (税抜)/ 1,507 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/02/03 01:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0524ページ
バリエーション一覧
EA573SD-110 T10x 25mm [Torx]ドライバー(スタビー型)
EA573SD-115 T15x 25mm [Torx]ドライバー(スタビー型)
EA573SD-120 T20x 25mm [Torx]ドライバー(スタビー型)
EA573SD-125 T25x 25mm [Torx]ドライバー(スタビー型)
EA573SD-127 T27x 25mm [Torx]ドライバー(スタビー型)
EA573SD-130 T30x 25mm [Torx]ドライバー(スタビー型)
EA573SD-140 T40x 25mm [Torx]ドライバー(スタビー型)
ウェブカタログ画像
※画像はEA573SD-125です。
  • ※画像はEA573SD-125です。
  • ねじの寸法図

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top