品番 : EA573SD-120
品名 : T20x 25mm [Torx]ドライバー(スタビー型)
狭所で作業しやすいスタビー仕様
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 008858 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 367 | サイズ | T20 |
| 軸長(mm) | 25 | 全長 | 80mm |
| 狭所で作業しやすいスタビー仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/02/02 23:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0524ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA573SD-125です。
