品番 : EA573SD-220
品名 : 20IPx100mm [TORX-PLUS]ドライバー
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 028036 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 367 | サイズ | 20IP |
| 軸長(mm) | 100 | ||
| 六角形で転がり防止機能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,430 円(税抜)/ 2,673 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/05/24 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0524ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA573SD-210です。
