品番 : EA573SD-27A
品名 : T27x115mm [Bore Torx]ドライバー(イジリ止)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 138264 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 367 | サイズ | T27 |
| 軸長(mm) | 115 | 軸径(mm) | 5.5 |
| ハンドル長(mm) | 105 | ||
| イジリ止め付 | |||
| ハードゾーンにより、作業速度を向上させ、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。 | |||
| ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットします。 | |||
| 六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,910 円(税抜)/ 3,201 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/05 02:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0524ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
