詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573SD-30

品名 : T30x115mm [Bore Torx]ドライバー

仕様

メーカー Wera 型番 138265
商品名 367 サイズ T30
軸長(mm) 115 軸径(mm) 6.0
ハンドル長(mm) 105
イジリ止め付
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,090 (税抜)/ 3,399 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/05 02:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0524ページ
バリエーション一覧
EA573SD-7 T 7x 60mm [Bore Torx]ドライバー
EA573SD-8 T 8x 60mm [Bore Torx]ドライバー
EA573SD-9 T 9x 60mm [Bore Torx]ドライバー
EA573SD-10 T10x 80mm [Bore Torx]ドライバー
EA573SD-15 T15x 80mm [Bore Torx]ドライバー
EA573SD-20 T20x100mm [Bore Torx]ドライバー
EA573SD-25 T25x100mm [Bore Torx]ドライバー
EA573SD-27A T27x115mm [Bore Torx]ドライバー(イジリ止)
EA573SD-30 T30x115mm [Bore Torx]ドライバー
EA573SD-40 T40x130mm [Bore Torx]ドライバー
ウェブカタログ画像
  • ねじの寸法図
  • 握りやすい
  • 転がりにくい
  • いじり止めトルクス

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top