詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573SN-104A

品名 : 9/64"x150mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)

ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付

仕様

メーカー Wera 型番 023360
商品名 454HF サイズ 9/64”
軸長 150mm ハンドル長 38mm
ハンドル幅 77mm
手にフィットするハンドル形状
ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
ホールド機能付
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,950 (税抜)/ 2,145 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/06/20 04:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0562ページ
バリエーション一覧
EA573SN-100 5/64"x150mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)
EA573SN-101A 3/32"x150mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)
EA573SN-102A 7/64"x150mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)
EA573SN-103A 1/8"x150mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)
EA573SN-104A 9/64"x150mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)
EA573SN-105A 5/32"x150mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)
EA573SN-106A 3/16"x150mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)
EA573SN-107A 7/32"x150mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)
EA573SN-108A 1/4"x150mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)
EA573SN-109A 5/16"x150mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)
EA573SN-110A 3/8"x150mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top