品番 : EA573SN-106A
品名 : 3/16"x150mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)
ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 023362 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 454HF | サイズ | 3/16” |
| 軸長 | 150mm | ハンドル長 | 49mm |
| ハンドル幅 | 99mm | ||
| 手にフィットするハンドル形状 | |||
| ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付 | |||
| ホールド機能付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/13 01:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0562ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
