詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573ST-10

品名 : #10x100mm [TORQ-SET]ドライバー

仕様

メーカー Wera 型番 028134
サイズ 10mm 軸径 6.0mm
軸長 100mm ハンドル長 105mm
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,370 (税抜)/ 1,507 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/01/18 23:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0524ページ
バリエーション一覧
EA573ST-6A # 6x 80mm [TORQ-SET]ドライバー
EA573ST-10 #10x100mm [TORQ-SET]ドライバー
ウェブカタログ画像
※品番によりサイズは異なります。
  • ※品番によりサイズは異なります。
  • ねじの寸法図
  • 握りやすい
  • 転がりにくい
  • トルクプラス

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top