品番 : EA573ST-6A
品名 : # 6x 80mm [TORQ-SET]ドライバー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 028130 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 6mm | 軸径 | 4.5mm |
| 軸長 | 80mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/20 18:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0524ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA573ST-6A # 6x 80mm [TORQ-SET]ドライバー |
| EA573ST-10 #10x100mm [TORQ-SET]ドライバー |
ウェブカタログ画像
拡大
