詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573SZ-3

品名 : 3.0x130㎜ [Hexagon]キーレンチ(絶縁)

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 E42603
1000V絶縁
サイズ 3mm 軸長 130mm
材質 金属部:クロムバナジウム鋼
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
追加説明
カタログ価格

2,000 (税抜)/ 2,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2025/06/18 02:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0216ページ
バリエーション一覧
EA573SZ-3 3.0x130㎜ [Hexagon]キーレンチ(絶縁)
EA573SZ-4 4.0x140㎜ [Hexagon]キーレンチ(絶縁)
EA573SZ-5 5.0x160㎜ [Hexagon]キーレンチ(絶縁)
EA573SZ-6 6.0x180㎜ [Hexagon]キーレンチ(絶縁)
EA573SZ-8 8.0x200㎜ [Hexagon]キーレンチ(絶縁)
EA573SZ-10 10x240㎜ [Hexagon]キーレンチ(絶縁)
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top