品番 : EA573SZ-4
品名 : 4.0x140㎜ [Hexagon]キーレンチ(絶縁)
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | E42604 |
---|---|---|---|
1000V絶縁 | |||
サイズ | 4mm | 軸長 | 140mm |
材質 | 金属部:クロムバナジウム鋼 | ||
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/10/01 00:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0216ページ |