詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573TE

品名 : 2.5-8mm/205mm [Ball-Hexagon]T型レンチ

カタログ訂正

25/12/08 軸長の訂正。誤:250mm、正:205mm(9025 No.56,57)

仕様

メーカー ESCOオリジナル 入組み点数 6
サイズ 2.5・3・4・5・6・8mm 全長 250mm
軸長 205mm ハンドル幅 2.5:72mm   3:72mm
4:92mm    5:102mm
6:108mm    8:110mm
材質 特殊合金鋼(パーカー処理) 総重量 405g
ビニールグリップ・ボールポイント付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,450 円(税抜)/ 5,995 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/03 06:34現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0562ページ
バリエーション一覧
EA573TD-20 2.5-6mm/135mm [Ball-Hexagon]T型レンチ
EA573TE 2.5-8mm/205mm [Ball-Hexagon]T型レンチ
ウェブカタログ画像
  • ボールポイント付き

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top