品番 : EA573TE-5
品名 : 5.0x250mm [Ball-Hexagon]T型レンチ
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | 5.0mm |
---|---|---|---|
軸長 | 205mm | 全長 | 250mm |
ボールポイント付き | |||
ビニールグリップ付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
865 円(税抜)/ 952 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 157 (2025/09/09 20:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0571ページ |