品番 : EA573TD-4
品名 : 4.0x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチ
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | 4.0mm |
---|---|---|---|
全長 | 180mm | ||
ビニールグリップ・ボールポイント付き |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
740 円(税抜)/ 814 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 35 (2025/09/09 20:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0571ページ |