品番 : EA573TM
品名 : 9本組 [Torx]キーレンチ(ホールド機能付)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 024244 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 967/9 | サイズ | T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(9本組) |
| 軸長 | 76~132mm | ||
| ホールド機能付の為、TORXネジとのくいつきが良いです。 | |||
| 先端がビス類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,550 円(税抜)/ 8,305 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/06 22:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 0565ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
