詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573TM-10

品名 : T10x 85mm [Torx]キーレンチ(ホールド仕様)

仕様

メーカー Wera 型番 024162
商品名 967L サイズ T10
軸長(mm) 85 短辺軸長(mm) 17
ホールド仕様付の為、TORXネジとのくいつきがいいです。
ホールド仕様付。
先端がビス類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

745 (税抜)/ 820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/09/15 15:13現在)

商品入数 1 販売単位 EA
カタログページ 0565ページ

代替品

EA573TM-410
バリエーション一覧
EA573TM-8A T 8x 76mm [Torx]キーレンチ(ホールド仕様)
EA573TM-9A T 9x 79mm [Torx]キーレンチ(ホールド仕様)
EA573TM-10 T10x 85mm [Torx]キーレンチ(ホールド仕様)
EA573TM-15 T15x 90mm [Torx]キーレンチ(ホールド仕様)
EA573TM-20 T20x 96mm [Torx]キーレンチ(ホールド仕様)
EA573TM-27 T27x112mm [Torx]キーレンチ(ホールド仕様)
EA573TM-40 T40x132mm [Torx]キーレンチ(ホールド仕様)
ウェブカタログ画像
  • ねじの寸法図
  • レンチサイズ対照表(ユニファイ・TRX)
  • ホールド機能付き
  • トルクス

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top