品番 : EA573TM-15
品名 : T15x 90mm [Torx]キーレンチ(ホールド仕様)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 024163 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 967L | サイズ | T15 |
| 軸長(mm) | 90 | 短辺軸長(mm) | 18 |
| ホールド仕様付の為、TORXネジとのくいつきがいいです。 | |||
| ホールド仕様付。 先端がビス類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/25 15:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | EA | ||
| カタログページ | 0565ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

