品番 : EA573TM-415
品名 : T15x 90mm [Torx] キーレンチ(ホールド仕様)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 024173 |
---|---|---|---|
商品名 | 967SL | サイズ | T15 |
軸長(mm) | 90 | 色 | 黄 |
ホールド仕様付。 先端がビス類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
830 円(税抜)/ 913 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/08/02 19:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0574ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)