詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573TM-427

品名 : T27x112mm [Torx] キーレンチ(ホールド仕様)

仕様

メーカー Wera 型番 024176
商品名 967SL サイズ T27
軸長(mm) 112
ホールド仕様付。
先端がビス類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

950 (税抜)/ 1,045 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/08/02 21:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0574ページ
バリエーション一覧
EA573TM-90 9本組 [Torx]キーレンチ(ホールド機能付)
EA573TM-408 T 8x 76mm [Torx] キーレンチ(ホールド仕様)
EA573TM-409 T 9x 79mm [Torx] キーレンチ(ホールド仕様)
EA573TM-410 T10x 85mm [Torx] キーレンチ(ホールド仕様)
EA573TM-415 T15x 90mm [Torx] キーレンチ(ホールド仕様)
EA573TM-420 T20x 96mm [Torx] キーレンチ(ホールド仕様)
EA573TM-425 T25x104mm [Torx] キーレンチ(ホールド仕様)
EA573TM-427 T27x112mm [Torx] キーレンチ(ホールド仕様)
EA573TM-430 T30x122mm [Torx] キーレンチ(ホールド仕様)
EA573TM-440 T40x132mm [Torx] キーレンチ(ホールド仕様)
ウェブカタログ画像
※画像はEA573TM-415です。
  • ※画像はEA573TM-415です。
  • ねじの寸法図
  • レンチサイズ対照表(ユニファイ・TRX)
  • ホールド仕様

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top