品番 : EA573TM-108
品名 : T 8x 90mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付)
先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 024471 |
---|---|---|---|
商品名 | 967SXLHF | サイズ | T8 |
軸長(mm) | 90 | カラー | 水色 |
ホールド仕様付。 先端がビス類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/09/16 19:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0574ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA573TM-120です。