詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573TM-109

品名 : T 9x101mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付)

先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です

仕様

メーカー Wera 型番 024472
商品名 967SXLHF サイズ T9
軸長(mm) 101 カラー
ホールド仕様付。
先端がビス類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です。
追加説明
カタログ価格

1,800 (税抜)/ 1,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2025/08/02 21:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0574ページ
バリエーション一覧
EA573TM-108 T 8x 90mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付)
EA573TM-109 T 9x101mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付)
EA573TM-110 T10x112mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付)
EA573TM-115 T15x123mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付)
EA573TM-120 T20x137mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付)
EA573TM-125 T25x154mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付)
EA573TM-127 T27x172mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付)
EA573TM-130 T30x195mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付)
EA573TM-140 T40x224mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付)
ウェブカタログ画像
※画像はEA573TM-120です。
  • ※画像はEA573TM-120です。
  • ねじの寸法図
  • レンチサイズ対照表(ユニファイ・TRX)
  • ホールド仕様

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top