品番 : EA573TV-120
品名 : T20x137mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付)
色の違いによってサイズの選別が容易です
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 024485 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 967SPKXL | サイズ | T20 |
| 軸長(mm) | 137 | カラー | 紫 |
| ボールポイント付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/21 18:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0565ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※本商品は紫色です。