品番 : EA573TV-125
品名 : T25x154mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付)
色の違いによってサイズの選別が容易です
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 024486 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 967SPKXL | サイズ | T25 |
| 軸長(mm) | 154 | カラー | 薄黄 |
| ボールポイント付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/21 18:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0565ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA573TV-120です。
