品番 : EA573TW-14
品名 : 14x330mm [Hexagon]T型レンチ
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB1204.14 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 14mm | 全長 | 330mm |
| 材質 | バネ鋼をベースにした特殊合金 | ||
| 軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能 | |||
| ★スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/04/02 12:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0561ページ | ||||
