品番 : EA573TW-2.5
品名 : 2.5x140mm [Hexagon]T型レンチ
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB1204.2,5 |
---|---|---|---|
軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能 | |||
★スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。 | |||
サイズ | 2.5mm | 全長 | 140mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,780 円(税抜)/ 5,258 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 23 (2024/04/29 04:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0588ページ |