品番 : EA573WF-190A
品名 : 5/64-3/8"/9本組 [Ball Hex-Plus]キーレンチ
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 022639 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 950/9 | サイズ(インチ) | 5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8(9本組) |
| 軸長(mm) | 101~224 | ||
| ボールポイント付 | |||
| ラバーコート軸 | |||
| 収納ポーチ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,510 円(税抜)/ 10,461 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/06 11:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0557ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
