品番 : EA573WF-21A
品名 : 5/64"x101mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 022630 |
---|---|---|---|
商品名 | 950SPKL | サイズ(インチ) | 5/64 |
軸長(mm) | 101 | 色 | 水色 |
短辺軸長(mm) | 16 | ||
ボールポイント付 | |||
ラバーコード軸 | |||
ブラックレーザー表面仕上げにより、高い耐食性があり、耐久年数が長いです。それぞれ持ち手のチューブにサイズが刻印されています。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
930 円(税抜)/ 1,023 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/07/22 02:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | EA | ||
カタログページ | 0567ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)