詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573WF-22A

品名 : 3/32"x112mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ

仕様

メーカー Wera 型番 022631
商品名 950SPKL
ボールポイント付
ラバーコード軸
サイズ(インチ) 3/32 軸長(mm) 112
黄緑
追加説明
カタログ価格

900 (税抜)/ 990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/06/20 04:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0557ページ
バリエーション一覧
EA573WF-21A 5/64"x101mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
EA573WF-22A 3/32"x112mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
EA573WF-23A 1/ 8"x123mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
EA573WF-24A 5/32"x137mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
EA573WF-25A 3/16"x154mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
EA573WF-26A 7/32"x172mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
EA573WF-27A 1/ 4"x185mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
EA573WF-28A 5/16"x195mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
EA573WF-29A 3/ 8"x224mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
ウェブカタログ画像
※画像はEA573WF-25Aです。色の詳細はサブ画像をご参照下さい。
  • ※画像はEA573WF-25Aです。色の詳細はサブ画像をご参照下さい。
  • ※品番により色が異なります。
  • レンチサイズ対照表(ユニファイ・TRX)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top