品番 : EA573WF-504
品名 : 4.0x137mm [Hex] キーレンチ(ホールド機能付)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 022201 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 950SPKLHF | サイズ(mm) | 4 |
| 軸長(mm) | 137 | 色 | 黄 |
| ボールポイント付 | |||
| ホールド機能付 先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/03 06:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0557ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA573WF-505です。
