詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573WF-508

品名 : 8.0x195mm [Hex] キーレンチ(ホールド機能付)

仕様

メーカー Wera 型番 022204
商品名 950SPKLHF サイズ(mm) 8
軸長(mm) 195
ボールポイント付
ホールド機能付
先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,090 (税抜)/ 2,299 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/06/20 04:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0557ページ
バリエーション一覧
EA573WF-503 3.0x123mm [Hex] キーレンチ(ホールド機能付)
EA573WF-504 4.0x137mm [Hex] キーレンチ(ホールド機能付)
EA573WF-505 5.0x154mm [Hex] キーレンチ(ホールド機能付)
EA573WF-506 6.0x172mm [Hex] キーレンチ(ホールド機能付)
EA573WF-508 8.0x195mm [Hex] キーレンチ(ホールド機能付)
EA573WF-510 10x224mm [Hex] キーレンチ(ホールド機能付)
ウェブカタログ画像
  • レンチサイズ対照表(ユニファイ・TRX)
  • ホールド機能付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top