品番 : EA573WF-503
品名 : 3.0x123mm [Hex] キーレンチ(ホールド機能付)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 022200 |
---|---|---|---|
商品名 | 950SPKLHF | サイズ(mm) | 3 |
軸長(mm) | 123 | 色 | 桃 |
ボールポイント付 | |||
ホールド機能付 先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
970 円(税抜)/ 1,067 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/07/22 11:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0567ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA573WF-1.5A : 1.5x 90mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ |
関連商品 | EA573WF-2A : 2.0x101mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ |
関連商品 | EA573WF-2.5A : 2.5x112mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA573WF-505です。