品番 : EA573WF-2.5A
品名 : 2.5x112mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 022604 |
---|---|---|---|
商品名 | 950SPKL | サイズ | 2.5mm |
ハンドル径 | 3mm | 軸長 | 112mm |
ボールポイント付 | |||
耐久性のあるラバーコート軸 | |||
色の違いによってサイズの選別が容易です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
775 円(税抜)/ 853 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 16 (2024/05/19 01:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0583ページ |
拡大
色の詳細はサブ画像をご参照下さい。