品番 : EA573WF-1.5A
品名 : 1.5x 90mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 022600 |
---|---|---|---|
商品名 | 950SPKL | サイズ | 1.5mm |
ハンドル径 | 3mm | 軸長 | 90mm |
ボールポイント付 | |||
耐久性のあるラバーコート軸 | |||
色の違いによってサイズの選別が容易です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
865 円(税抜)/ 952 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 31 (2024/05/19 06:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0583ページ |
拡大
色の詳細はサブ画像をご参照下さい。