詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573WF-4A

品名 : 4.0x137mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ

仕様

メーカー Wera 型番 022608
商品名 950SPKL サイズ 4mm
ハンドル径 5mm 軸長 137mm
ボールポイント付
耐久性のあるラバーコート軸
色の違いによってサイズの選別が容易です。
追加説明
カタログ価格

1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/15 19:23現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0557ページ
バリエーション一覧
EA573WF-1.5A 1.5x 90mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
EA573WF-2A 2.0x101mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
EA573WF-2.5A 2.5x112mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
EA573WF-3A 3.0x123mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
EA573WF-4A 4.0x137mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
EA573WF-5A 5.0x154mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
EA573WF-6A 6.0x172mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
EA573WF-8A 8.0x195mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
EA573WF-10A 10x224mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top