品番 : EA573WF-6A
品名 : 6.0x172mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 022612 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 950SPKL | サイズ | 6mm |
| ハンドル径 | 7mm | 軸長 | 172mm |
| ボールポイント付 | |||
| 耐久性のあるラバーコート軸 | |||
| 色の違いによってサイズの選別が容易です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,590 円(税抜)/ 1,749 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/15 19:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0557ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

色の詳細はサブ画像をご参照下さい。