品番 : EA573WF-590
品名 : 1.5-10mm/9本組 [HEX]キーレンチ(ホールド機能付)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 022210 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 950/9 | サイズ(mm) | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(9本組) |
| 軸長 | 110~245mm | ||
| ボールポイント付 | |||
| ホールド機能付 先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。(3mm以上のみ) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,290 円(税抜)/ 10,219 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/09/19 00:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 0557ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA573WF-1.5A : 1.5x 90mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ |
| 関連商品 | EA573WF-2A : 2.0x101mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ |
| 関連商品 | EA573WF-2.5A : 2.5x112mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ |
