詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573WF-70A

品名 : 1.5-6.0mm[Ball Hex]キーレンチ(マグネット脱着ホルダ)

仕様

メーカー Wera 型番 022534
商品名 950/7
ボールポイント付
ラバーコート軸
色の違いによってサイズの選別が容易です。
★-70Aのホルダーはマグネットの着磁⇔脱磁が可能です。
サイズ(mm) 1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0(7本組) 軸長(mm) 90~172
追加説明
カタログ価格

6,860 (税抜)/ 7,546 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/11/14 17:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0567ページ

代替品

EA573WF-290
バリエーション一覧
EA573WF-70A 1.5-6.0mm[Ball Hex]キーレンチ(マグネット脱着ホルダ)
EA573WF-290 1.5-10mm/9本組 [Hex]キーレンチ(マルチカラー)
ウェブカタログ画像
  • ★着磁
  • ★脱磁

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top