品番 : EA573WK-17
品名 : 17x160mm [Hexagon]キーレンチ
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 021090 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 950 | サイズ(mm) | 17 |
| 軸長(mm) | 160 | 短辺軸長(mm) | 63 |
| ボルトのナメを防ぐため、従来品と比べ六角ボルトとの接触面が広くなるようデザインされています。 | |||
| 先端六角部はHex-Plusではありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,870 円(税抜)/ 4,257 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/08/04 13:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0556ページ | ||||
メイン画像
拡大
