詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573WK-2

品名 : 2.0x 50mm [Hex-Plus]キーレンチ

仕様

メーカー Wera 型番 021010
商品名 950 サイズ(mm) 2
軸長(mm) 50 短辺軸長(mm) 16
ボルトのナメを防ぐため、従来品と比べ六角ボルトとの接触面が広くなるようデザインされています。
Hex-Plusは接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
追加説明
アイコン
カタログ価格

140 (税抜)/ 154 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 60

(2025/06/17 23:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0566ページ
バリエーション一覧
EA573WK-1.5 1.5x 45mm [Hex-Plus]キーレンチ
EA573WK-2 2.0x 50mm [Hex-Plus]キーレンチ
EA573WK-2.5 2.5x 56mm [Hex-Plus]キーレンチ
EA573WK-3 3.0x 63mm [Hex-Plus]キーレンチ
EA573WK-3.5 3.5x 66mm [Hex-Plus]キーレンチ
EA573WK-4 4.0x 70mm [Hex-Plus]キーレンチ
EA573WK-4.5 4.5x 75mm [Hex-Plus]キーレンチ
EA573WK-5 5.0x 80mm [Hex-Plus]キーレンチ
EA573WK-6 6.0x 90mm [Hex-Plus]キーレンチ
EA573WK-7 7.0x 95mm [Hex-Plus]キーレンチ
EA573WK-8 8.0x100mm [Hex-Plus]キーレンチ
EA573WK-9 9.0x106mm [Hex-Plus]キーレンチ
EA573WK-10 10x112mm [Hex-Plus]キーレンチ
EA573WK-11 11x120mm [Hex-Plus]キーレンチ
EA573WK-12 12x125mm [Hex-Plus]キーレンチ
EA573WK-13 13x132mm [Hex-Plus]キーレンチ
EA573WK-14 14x140mm [Hexagon]キーレンチ
EA573WK-17 17x160mm [Hexagon]キーレンチ
EA573WK-19 19x180mm [Hexagon]キーレンチ
EA573WK-22 22x200mm [Hexagon]キーレンチ
EA573WK-24 24x224mm [Hexagon]キーレンチ
EA573WK-27 27x250mm [Hexagon]キーレンチ
メイン画像
  • 六角

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top