品番 : EA573WM-12
品名 : 12x250mm [Hex-Plus]キーレンチ(ロング)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 021645 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 950L | サイズ(mm) | 12 |
| 軸長(mm) | 250 | 短辺軸長(mm) | 45 |
| Hex-Plusは接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。 | |||
| 軸はニッケルメッキです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,040 円(税抜)/ 2,244 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/08 12:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0556ページ | ||||
メイン画像
拡大
