詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573WS-102

品名 : 7/64"x119mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス)

防錆性に優れた特殊加工スレンレス製

仕様

メーカー Wera 型番 022711
商品名 3950PKL サイズ(mm) 7/64”
軸長(mm) 119 短辺軸長(mm) 20
重量(g) 10 材質 ステンレス
ボールポイント付
追加説明
アイコン
カタログ価格

980 (税抜)/ 1,078 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/08/15 14:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0369ページ
バリエーション一覧
EA573WS-101 3/32"x112mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス)
EA573WS-102 7/64"x119mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス)
EA573WS-103 1/8"x123mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス)
EA573WS-104 9/64"x130mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス)
EA573WS-105 5/32"x137mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス)
EA573WS-106 3/16"x154mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス)
EA573WS-107 1/4"x185mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス)
EA573WS-108 5/16"x195mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス)
EA573WS-109 3/8"x224mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ボールポイント付
  • 六角

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top