品番 : EA573WS-106
品名 : 3/16"x154mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス)
防錆性に優れた特殊加工スレンレス製
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 022715 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 3950PKL | サイズ(mm) | 3/16” |
| 軸長(mm) | 154 | 短辺軸長(mm) | 27 |
| 重量(g) | 38 | 材質 | ステンレス |
| ボールポイント付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/08/15 14:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0369ページ | ||||
