詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573WS-190

品名 : 3/32"-3/8" [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)

仕様

メーカー Wera 型番 022721
商品名 3950/9 セット内容 3/32”・7/64”・1/8”・9/64”・5/32”・3/16”・1/4”・5/16”・3/8”(10本組)
ホルダーサイズ 99×31×248(H)mm 材質 ステンレス
重量 660g
防錆性に優れた特殊加工ステンレス製六角棒レンチセット
先端部分は素材から切り出してサイズを作っているため、従来の軸と先端のサイズが一体化された六角棒レンチより強度が高くなっています。
当たる面が大きく為、滑りにくく、大きいトルクに対応できます。
ボールポイント付きで、傾けた状態でもねじを回すことができます。
付属のホルダーのフタ部分はマジックテープ式で、収納しているレンチを簡単に取り出しことができます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/06 16:26現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0369ページ
ウェブカタログ画像
  • 当たる面が大きく為、滑りにくく、大きいトルクに対応できます。
  • ボールポイント付きで、傾けた状態でもねじを回すことができます。
  • 六角

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top