詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573WS-2

品名 : 2.0x100mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)

防錆性に優れた特殊加工ステンレス製

仕様

メーカー Wera 型番 022701
商品名 3950PKL サイズ(mm) 2
軸長(mm) 101 短辺軸長(mm) 16
ステンレス製の為耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
ボールポイント付
追加説明
アイコン
カタログ価格

980 円(税抜)/ 1,078 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/09 02:52現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0369ページ 0556ページ
バリエーション一覧
EA573WS-1.5 1.5x 50mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)
EA573WS-2 2.0x100mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)
EA573WS-2.5 2.5x112mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)
EA573WS-3 3.0x126mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)
EA573WS-4 4.0x140mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)
EA573WS-5 5.0x160mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)
EA573WS-6 6.0x180mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)
EA573WS-8 8.0x200mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)
EA573WS-10 10x219mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ボールポイント付
  • 六角

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top