品番 : EA573WS-5
品名 : 5.0x160mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)
防錆性に優れた特殊加工ステンレス製
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 022705 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 3950PKL | サイズ(mm) | 5 |
| 軸長(mm) | 154 | 短辺軸長(mm) | 27 |
| ステンレス製の為耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 | |||
| ボールポイント付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/09 02:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0369ページ 0556ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
