品番 : EA573WS-415
品名 : T15x123mm [Torx]キーレンチ(ホールド・ステンレス製
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 022683 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 3967SXLHF | サイズ | T15 |
| 軸長(mm) | 123 | カラー | 濃黄 |
| 材質 | ステンレス | ||
| ホールド仕様付 | |||
| ホールド仕様付なので、先端がビス類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です。 | |||
| 耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/20 07:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0369ページ 0565ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品イメージ画像
