詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573WS-427

品名 : T27x172mm [Torx]キーレンチ(ホールド・ステンレス製

仕様

メーカー Wera 型番 022686
商品名 3967SXLHF サイズ T27
軸長(mm) 172 カラー
材質 ステンレス
ホールド仕様付なので、先端がビス類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です。
耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
ホールド仕様付
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,530 (税抜)/ 2,783 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/07/10 21:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0369ページ 0565ページ
バリエーション一覧
EA573WS-408 T 8x 90mm [Torx]キーレンチ(ホールド・ステンレス製
EA573WS-409 T 9x101mm [Torx]キーレンチ(ホールド・ステンレス製
EA573WS-410 T10x112mm [Torx]キーレンチ(ホールド・ステンレス製
EA573WS-415 T15x123mm [Torx]キーレンチ(ホールド・ステンレス製
EA573WS-420 T20x137mm [Torx]キーレンチ(ホールド・ステンレス製
EA573WS-425 T25x154mm [Torx]キーレンチ(ホールド・ステンレス製
EA573WS-427 T27x172mm [Torx]キーレンチ(ホールド・ステンレス製
EA573WS-430 T30x195mm [Torx]キーレンチ(ホールド・ステンレス製
EA573WS-440 T40x224mm [Torx]キーレンチ(ホールド・ステンレス製
ウェブカタログ画像
商品イメージ画像
  • 商品イメージ画像
  • ねじの寸法図

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top