品番 : EA573XY-12
品名 : 14x205mm ハブコンレンチ
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | CHCW-14 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 205 | 重量(g) | 85 |
| 厚み(mm) | 2 | サイズ(mm) | 14 |
| 材質 | 構造用鋼 | ||
| ハブのベアリング玉押しの取付、調整に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 14:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2467ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA573XY-11 13x205mm ハブコンレンチ |
| EA573XY-12 14x205mm ハブコンレンチ |
| EA573XY-14 17x205mm ハブコンレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
