詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573XY-11

品名 : 13x205mm ハブコンレンチ

仕様

メーカー TONE 型番 CHCW-13
重量(g) 85 全長(mm) 205
厚み(mm) 2 サイズ(mm) 13
材質 構造用鋼
ハブのベアリング玉押しの取付、調整に最適です。
追加説明
カタログ価格

570 円(税抜)/ 627 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 12:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2467ページ
バリエーション一覧
EA573XY-11 13x205mm ハブコンレンチ
EA573XY-12 14x205mm ハブコンレンチ
EA573XY-13 15x205mm ハブコンレンチ
EA573XY-14 17x205mm ハブコンレンチ
ウェブカタログ画像
  • 画像はEA573XY-13・-14です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top