品番 : EA573XY-13
品名 : 15x205mm ハブコンレンチ
仕様
メーカー | TONE | 型番 | CHCW-15 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 205 | 重量(g) | 85 |
厚み(mm) | 2 | サイズ(mm) | 15 |
材質 | 構造用鋼 | ||
ハブのベアリング玉押しの取付、調整に最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
890 円(税抜)/ 979 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 11:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2529ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA573XY-11 13x205mm ハブコンレンチ |
EA573XY-12 14x205mm ハブコンレンチ |
EA573XY-13 15x205mm ハブコンレンチ |
EA573XY-14 17x205mm ハブコンレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)